Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar GR-2859 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar GR-2859 Kontaktgrill
Tristar GR-2859 Kontaktgrill
Tristar GR-2859 Kontaktgrill
Tristar GR-2859 Kontaktgrill
Tristar GR-2859 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100691805
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     GR-2859
EAN/GTIN:
     8712836966321
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Mit dem Tristar GR-2859 Kontaktgrill können Sie alle Arten von Zutaten im Handumdrehen auf gesunde Weise zubereiten. Da sich der Kontaktgrill um 180 ° öffnen lässt, können Sie ihn auch als zusätzliche Grillplatte in Ihrer Küche verwenden. Mit einer starken Leistung von 1500 W heizt das Gerät außerdem schnell auf und Sie können sofort mit dem Zubereiten beginnen! Beweglicher Deckel Der Tristar Kontaktgrill verfügt über einen beweglichen Deckel, sodass Sie alle Arten von Lebensmitteln grillen können. Etwas größere oder dickere Zutaten werden nicht zerdrückt, und alle Lebensmittel werden gleichmäßig gegart. Sie können auch den Deckel des Grills um 180 ° öffnen, sodass der Kontaktgrill auch als Grillplatte verwendet werden kann. Mit einer extragroßen Grillfläche von 27,5 x 18 cm können Sie ganz einfach die leckersten Paninis für alle Ihre Freunde zubereiten. Gesund und lecker Der Tristar Kontaktgrill ist mit einem Fettabtropfsystem ausgestattet, um das Fett, das beim Grillen austritt, aufzufangen. Dadurch landet das Fett im Fettauffangbehälter, wodurch Ihre Mahlzeit besonders gesund und fettarm wird. Darüber hinaus verfügt der Grill über eine gute Antihaftbeschichtung, sodass Sie bei der Zubereitung kein Öl oder keine Butter verwenden brauchen. Den Kontaktgrill lässt sich nach dem Gebrauch zudem leicht reinigen, indem Sie die Platten mit Küchenpapier oder einem feuchten Tuch abwischen. Luxuriös Das Edelstahlgehäuse des Tristar Kontaktgrills sorgt für ein luxuriöses Aussehen. Mit einer starken Leistung von 1500 Watt erreicht der Kontaktgrill sehr schnell die richtige Temperatur. Außerdem ist der Tristar Kontaktgrill mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die für noch mehr Bedienkomfort sorgen. Die integrierten Griffe sorgen dafür, dass Sie den Grill leicht öffnen oder versetzen können. Die Kontrollleuchten zeigen an, ob der Grill eingeschaltet ist und die richtige Temperatur erreicht hat. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Anti-Rutsch-Füße, mit denen der Grill immer fest auf der Arbeitsplatte steht, während der Überhitzungsschutz sicherstellt, dass der Grill nicht zu heiß wird. Das ist im Lieferumfang enthalten: Tristar Kontaktgrill, Grillspatel, Fettauffangschale, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Kochoberfläche
275 x 180 mm
Gartemperatur (max.)
230 °C
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Schwimmender Deckel, Scharnier
Deckelöffnungswinkel
180 °
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Anzeigelicht
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Weitere Suchbegriffe: tristar kontaktgrill, kontakt grill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.117501.01.001
ab € 26,14*
Ähnlich
Princess
01.112536.01.002
ab € 64,10*
Ähnlich
Princess
01.117300.01.001
ab € 62,39*
Ähnlich
Tristar
GR-2852
ab € 33,12*
Ähnlich
Tristar
GR-2856
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.