Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100346111
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23537003
EAN/GTIN:
     4005176613395
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
EIN HOHER, SCHWENKBARER AUSLAUF FÜR MEHR KOMFORT UND UMWELTFREUNDLICHE FUNKTIONEN: SIE SPAREN WASSER UND GELD! UNSERE EUROSMART WASCHTISCHARMATUR IST FÜR MODERNE BÄDER KONZIPIERT

Unsere beliebte Eurosmart Kollektion wurde verbessert, um den Ansprüchen moderner Haushalte gerecht zu werden. Die neue Eurosmart Kollektion wurde in Form und Funktion für die Anforderungen moderner Badezimmer überarbeitet und verbessert. Sie bietet eine schlanke, zeitgemäße Optik und dank des höheren Auslaufs noch mehr Komfort. Diese Waschtischarmatur der Größe L ist für die Ein-Loch-Montage konzipiert. Die praktische Zugstangen-Ablaufgarnitur wird über eine kleine Stange auf der Armatur-Rückseite betätigt. So lässt sich der Ablauf einfach öffnen und schließen und Ihre Hände bleiben trocken. Mehr Platz und Flexibilität dank hohem schwenkbaren Auslauf. Mit der langlebigen GROHE SilkMove Keramikkartusche lassen sich Wassermenge und -temperatur über einen robusten Metallhebel präzise regeln. Der integrierte Temperaturbegrenzer spart Energie. Die GROHE EcoJoy Technologie begrenzt den Wasserverbrauch auf 5,7 l/min. Mit dem FastFixation Installationssystem und flexiblen Anschlussschläuchen lässt sich die Armatur in Minutenschnelle montieren. Mit der strahlenden und robusten GROHE StarLight Chromoberfläche bleibt der Glanz der Badezimmer-Armatur jahrelang erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Type U
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Hahn zu Mousseur (max.)
310 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23970003
ab € 90,51*
Ähnlich
Grohe
2339330E
ab € 63,33*
Ähnlich
Grohe
2339530E
ab € 60,12*
Ähnlich
Grohe
23322003
ab € 62,17*
Ähnlich
Grohe
33265003
ab € 51,88*
Ähnlich
Grohe
2339430E
ab € 60,02*
Ähnlich
Grohe
23923003
ab € 63,38*
Ähnlich
Grohe
23922003
ab € 55,65*
Ähnlich
Grohe
23924003
ab € 55,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.