Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100334420
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31179000
EAN/GTIN:
     4005176889172
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN – NIEDERDRUCK-SPÜLTISCH- BZW. WASCHTISCHARMATUR MIT FLACHEM AUSLAUF

Diese elegante und langlebige Eurosmart Cosmopolitan Spültischarmatur mit drei Schläuchen ist perfekt für die Nutzung mit einem offenen Warmwasserbereiter anstatt einer zentraler Warmwasserzufuhr geeignet. Als Einhand-Armatur ist sie leicht bedienbar und besitzt eine hochmoderne GROHE SilkMove Keramikkartusche, sodass Sie die Wassertemperatur und den Wasserfluss mit hoher Genauigkeit regeln können. Die kratzfeste Chromoberfläche ist pflegeleicht und behält ihren Glanz über Jahre. Die Eurosmart Cosmopolitan Spültischarmatur – die Verbindung aus Qualität und Stil für Küchenkomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
203 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.