Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87863 Drahtverbinder RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87863 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
DeLOCK 87863 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
DeLOCK 87863 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100258707
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87863
EAN/GTIN:
     4043619878635
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
54.3 mm
Höhe
19.2 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.