Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel EK-10CL025U256 Entwicklungsboard 1 St. Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel EK-10CL025U256 Entwicklungsboard 1 St. Entwicklungsplatine
Intel EK-10CL025U256 Entwicklungsboard 1 St. Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100183167
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EK-10CL025U256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Blöcke zur digitalen Signalverarbeitung (DSP)
66
Fabric und E/A-Phasenregelschleifen (PLLs)
4
Unterstützung von E/A-Standards
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
Maximale LVDS-Paare
52
Maximale Benutzer-E/A-Anzahl
150
Paket-Optionen
U256, E144
Sonstige Funktionen
ARK ID
147265
Speicher
Integrierte Speicherkapazität
0.594 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor
Prozessor Lithografie
60 nm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.