Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 739296 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100005725
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     739296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1398 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabellos
Kompatibilität
Zebra ET80, Zebra ET85
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,26*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,68*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,76*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,89*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,13*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,32*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.