Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Gerade Lightbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Gerade Lightbar
WiZ Gerade Lightbar
WiZ Gerade Lightbar
WiZ Gerade Lightbar
WiZ Gerade Lightbar
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99871642
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554177
EAN/GTIN:
     8719514554177
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Lichtleiste
Linienleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Eingangsspannung
220-240 V
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003202401
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
42 mm
Länge (mm)
600 mm
Merkmale
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Lampenleistung
10.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
75 mA
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40.5 mm
Verpackungstiefe
5.9 mm
Verpackungshöhe
8.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.