Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99841851
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-F-AS1-1409
EAN/GTIN:
     7340172704027
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
In voller Pracht - Lasse dein System dank der sechs individuell steuerbaren RGB LEDs im Drehkreuz erstrahlen - Aerodynamische Streben reduzieren Verwirbelungen und Störgeräusche - Der Rahmen der Aspect Lüfter bietet minimalistische Ästhetik ohne Kompromisse bei der Leistung Umfassende Unterstützung Unterstützt ASUS AURA, Gigabytes Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome Rifle-Lager Rifle-Lager sind deutlich effizienter als herkömmliche Gleitlager Trip Wire Technologie Die Oberfläche erzeugt Mikro-Verwirbelungen und verbessert so die Effizienz Je mehr, desto besser Vereinfache das Kabelmanagement durch die verknüpfbaren Aspect Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
7 V
Stromverbrauch Lüfter
2.16 W
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.24 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
1.5 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilatorengewicht
155 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
185 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
6
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35.5 dB
Mindestluftstrom
20 cfm
Maximaler Luftstrom
78 cfm
Luftstrom
132.5 m³/h
Minimum Luftdruck
0.3 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.05 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
90000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.