Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U031-B Zubehör für Entwicklungsplatinen RF Modul Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U031-B Zubehör für Entwicklungsplatinen RF Modul Rot, Weiß
M5Stack U031-B Zubehör für Entwicklungsplatinen RF Modul Rot, Weiß
M5Stack U031-B Zubehör für Entwicklungsplatinen RF Modul Rot, Weiß
M5Stack U031-B Zubehör für Entwicklungsplatinen RF Modul Rot, Weiß
M5Stack U031-B Zubehör für Entwicklungsplatinen RF Modul Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772523
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U031-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
6 g
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
21 g
Merkmale
Produkttyp
RF Modul
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Kunststoff, Metall
RF-Datenrate (max.)
3400 Kbit/s
Frequenzband
0.01356 GHz
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.