Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     643-815550
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS108UP-100EUS
EAN/GTIN:
     606449156874
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear soho-switch 8 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
230 W
Design
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Wandmontage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC part 15 Class B, ISED, VCCI, KC, CCC, BSMI, RCM
Zertifizierung
CB, CSA, CCC, BSMI, RCM
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
373643.7 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
923.49 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
4.7 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
3.593 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 235,31*
€ 255,62*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 240,69*
€ 262,55*
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 257,56*
€ 280,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 258,13*
€ 280,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 280,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
ab € 10,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.