Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 93528 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer 93528 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer 93528 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer 93528 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer 93528 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678643
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     93528
EAN/GTIN:
     4006209935286
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
langschaftdübel 10x80
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
90 mm
Plattenstärke (max.)
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Zertifizierung
ETA-13/0235
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,0664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,03*
€ 223,7557
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,80*
€ 221,102
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,78*
€ 213,9382
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,38*
€ 202,7522
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,32*
€ 182,4508
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.