Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 88795 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer 88795 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 88795 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 88795 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 88795 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678583
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88795
EAN/GTIN:
     4006209887950
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Rahmendübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
170 mm
Plattenstärke (max.)
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Zertifizierung
ETA-13/0235
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,8484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 401,56*
€ 477,8564
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 400,68*
€ 476,8092
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 379,22*
€ 451,2718
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 367,42*
€ 437,2298
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 342,42*
€ 407,4798
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.