Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 90878 Schraubanker/Dübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678108
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90878
EAN/GTIN:
     4006209908785
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
65 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4.5 mm
Schraubenlänge
60 mm
Plattenstärke (mind.)
9.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,47* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.