Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
IMG Stage Line CALDERA-B10 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99577306
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     CALDERA-B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Subwoofer
USB Lautsprecher
USB Speaker
PA-Aktivboxen - einfach einstecken und loslegen PA-Aktivlautsprecher sowie Aktivsubwoofer von IMG STAGELINE gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. So findest du auf jeden Fall das passende Produkt für deine Bühne. Alle Aktivlautsprecher verfügen über einen integrierten Verstärker, weshalb sich die Boxen optimal für den mobilen Einsatz eignen. Aktivlautsprecher für Auftritte vor kleinerem Publikum Aktivboxen von IMG STAGELINE sind klein, kompakt und handlich, bestechen aber zugleich durch ein ausgewogenes und leistungsstarkes Klangerlebnis. Dafür sorgt die ausgefeilte Lautsprechertechnik, die in den robusten Gehäusen verbaut ist. Abhängig vom gewählten Modell kannst du deine Soundsamples, Playbackschleifen oder deine Tracks einfach per USB oder SD-Karte einspeisen und schon kann die Party oder der kleine Gig starten. Mit einem passenden Lautsprecherständer aus unserem Sortiment hast du die Möglichkeit, die Beschallung zusätzlich zu optimieren. Viele PA-Aktivboxen aus unserem Sortiment eignen sich darüber hinaus für die Feinabstimmung komplexer Beschallungsanlagen, zum Beispiel für Rear- oder Sidefill-Anwendungen. Alle Aktiv-Lautsprecherboxen von IMG STAGELINE lassen sich einfach bedienen und sind mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Mit Aktiv-Subwoofern zu mehr Bassdruck Kompakten, mobilen PA-Anlagen fehlt vor allem bei DJ-Sets oder Dancetracks der nötige Bassdruck, mit dem das Publikum wirklich mitgehen kann. Aktiv-Subwoofer von IMG STAGELINE helfen dir hier weiter. Trotz ihrer moderaten Abmessungen entwickeln unsere aktiven Subwoofer eine Tiefe, die aus deinem PA-System einen echten Performer macht. PA-Aktivboxen und -Subwoofer von IMG STAGELINE - für ein perfektes Klangerlebnis.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
XLR-6.3 mm
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
300 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
25 - 180 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
400 W
Subwoofer Empfindlichkeit
88 dB
Impedanz
11 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
250 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Anzahl der Subwoofer
1
Eingang Empfindlichkeit
300 mV
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
350 mm
Tiefe des Subwoofers
430 mm
Höhe des Subwoofers
375 mm
Tieftönergewicht
15000 g
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17540 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
MDF-Platten
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke, Status
Bass-Reflex
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Phasenkontrolle
Ja
Ausgangsleistung
400 W
Lautsprechergehäuse
Reflexe
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
230 W
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.