Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PIXPRO FZ45 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PIXPRO FZ45 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Kodak PIXPRO FZ45 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Kodak PIXPRO FZ45 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Kodak PIXPRO FZ45 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99498426
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     FZ45BK
EAN/GTIN:
     819900014037
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kompaktkamera kodak 16mp
FZ45 Friendly Zoom
Hiermit möchten wir den FZ45 Friendly Zoom der neuen KODAK PIXPRO Kollektion von Digitalkameras vorstellen. FZ45 ist kompakt, intuitiv und unglaublich einfach zu benutzen und somit die perfekte Kamera, egal wo Sie unterwegs sind. One-touch video, Rote-Augen-Korrektur, Gesichtserkennung und AA Batterien sind nur der Anfang. KODAK PIXPRO Digital Kamera — erzählen Sie Ihre Geschichte.

27-mm-Weitwinkel
JEDER IN

Warum beschränken Sie sich zurück abzuwarten, die ganze Bande in den Schuss zu erhalten? Mit einem 27mm Weitwinkel Linse erlauben die FZ45 Sie es nicht machen müssen. Es gibt Ihnen reichlichen Platz für Sie mit Ihnren allen Freunden zu arbeiten.

1080p Full HD-Video
VOLLSTÄNDIG DEFINIERT

Und falls ein Foto einmal nicht ausreicht, kann die FZ45 auch 1080p Full HD-Videos aufzeichnen. Halten Sie so das gesamte Geschehen fest - egal wie groß oder klein es ist.

2.7-Zoll-LCD
DAS GROSSE GANZ

Der effektivste Weg, um sicherzugehen, dass Ihre Fotos großartig aussehen werden, ist, sie schon vorher zu sehen. Und dank des großen, hellen 2,7-Zoll-LCD-Bildschirms ist dies auch möglich. Einfach anvisieren, scharfstellen und knipsen. Ja, es ist wirklich so einfach!

SEIEN SIE TEIL DER COMMUNITY!
Werden Sie ein Teil unserer seit langem bestehenden Gemeinschaft engagierter Fotografen. Die KODAK PIXPRO Camera Community richtet sich an Kameraenthusiasten, die den Wunsch haben, zu lernen, Erfahrungen zu machen und zu teilen.

Auf Instagram finden Sie noch mehr Fotos, die mit der #fz45 aufgenommen wurden. Werden Sie Teil des Teams, geben Sie #kodakpixpro als Schlagwort in Social Media ein, und erhalten Sie die Chance, einer unserer Favoriten zu werden!

KODAK PIXPRO Digital Kamera — erzählen Sie Ihre Geschichte.
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
4 x
Digitaler Zoom
6 x
Brennweitenbereich
4.9 - 19.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
108 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/7
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
120 Schüsse
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile
Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Bild
Kamera Wiedergabe
Einzelbild, Diashow, Miniaturansichten
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.3 - 5.2 m
Blitzreichweite (Tele)
1 - 2.4 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
4 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Normaler Fokusbereich (Tele)
1 — ∞ m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.6 — ∞ m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.05 — ∞ m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
28.7 mm
Höhe
60.2 mm
Gewicht
117 g
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
63 MB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
12MP: 4608×2592, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2, 4:3, 16:9
Weitere Suchbegriffe: kodak digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.