Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier MP230 Tragbarer Lautsprecher Bronze, Holz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier MP230 Tragbarer Lautsprecher Bronze, Holz 20 W
Edifier MP230 Tragbarer Lautsprecher Bronze, Holz 20 W
Edifier MP230 Tragbarer Lautsprecher Bronze, Holz 20 W
Edifier MP230 Tragbarer Lautsprecher Bronze, Holz 20 W
Edifier MP230 Tragbarer Lautsprecher Bronze, Holz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99462255
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     MP230
EAN/GTIN:
     6923520269211
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Breite
162 mm
Tiefe
84.5 mm
Höhe
96.5 mm
Audio
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecher RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
70 - 13000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Design
Produktfarbe
Bronze, Holz
Produktdesign
Rechteck
Gehäusematerial
Holz
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Treiberdurchmesser
48 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Fernbedienung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.