Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99352880
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG B550 TOMAHAWK MAX WiFi
EAN/GTIN:
     4719072957957
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 3000 Series
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX
Maximaler Grafikkartenspeicher
16000 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1200
Anzahl der Befestigungsbohrungen
9
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4600,4733,5100 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19010
€ 86,54*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19010
€ 88,53*
Ähnlich
Asus
90DC00K0-B19010
€ 96,73*
Ähnlich
Asus
90DC00K3-B19010
€ 89,53*
Ähnlich
Asus
90DC00R0-B19000
€ 104,93*
Ähnlich
Asus
90DC00R3-B19000
€ 104,44*
Ähnlich
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 100,91*
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
€ 81,66*
Ähnlich
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 184,88*
Ähnlich
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 187,19*
Ähnlich
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 213,11*
Ähnlich
Asus
90DD02R0-M09000
€ 35,68*
Ähnlich
Asus
90DD02R6-M09000
€ 35,85*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 29,59*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
€ 182,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.