Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100184810 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100184810 Isolierband
3M 7100184810 Isolierband
3M 7100184810 Isolierband
3M 7100184810 Isolierband
3M 7100184810 Isolierband
3M 7100184810 Isolierband
3M 7100184810 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99327733
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100184810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Schwarz
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.