Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15100013216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15100013216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
FLEXA GmbH & Co 15100013216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202159
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15100013216
EAN/GTIN:
     4025113191489
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M16x1.5
Gewindelänge
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48117*
€ 5,33259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23117*
€ 5,03509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11117*
€ 4,89229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84117*
€ 4,57099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15100021225
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15100034232
ab € 7,511*
Ähnlich
Flexa
15100054263
ab € 14,202*
Ähnlich
Flexa
15100010212
ab € 2,78*
Ähnlich
Flexa
15100015220
ab € 2,96*
Ähnlich
Flexa
15100021220
ab € 3,12*
Ähnlich
Flexa
15100028225
ab € 5,23*
Ähnlich
Flexa
15100028232
ab € 5,20*
Ähnlich
Flexa
15100034240
ab € 7,511*
Ähnlich
Flexa
15100042240
ab € 11,88*
Ähnlich
Flexa
15100042250
ab € 11,96*
Ähnlich
Flexa
15100054250
ab € 14,1562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.