Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0035800 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0035800 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0035800 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99200337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kupferindex
28 kg/km
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63615*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,08615*
€ 1,29252
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,96615*
€ 1,14972
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88615*
€ 1,05452
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83615*
€ 0,99502
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,80615*
€ 0,95932
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63615*
€ 0,75702
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.