Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland WD2 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99182761
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     WD2-BS50-MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
670 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Batteriereichweite
10 h
Ladezeit
2 h
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
58.8 mm
Tiefe
48.8 mm
Höhe
18 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Druckkontrast
25 %
Zertifizierung
CE RED, FCC ID, SRRC, IEC 62471
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
80 m
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 1, Grid Matrix Code, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Neigungslesewinkel
-70 - 70 °
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Gierlesewinkel
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.