Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT ‎DT90238-QZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DeWALT ‎DT90238-QZ
DeWALT ‎DT90238-QZ
DeWALT ‎DT90238-QZ
DeWALT ‎DT90238-QZ
DeWALT ‎DT90238-QZ
DeWALT ‎DT90238-QZ
DeWALT ‎DT90238-QZ
Artikel-Nr.:
     1955-39976242939
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90238-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
Holzspiralbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Logistikdaten
ASIN
B07YYTQBGN
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
100 g
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 33,65*
€ 44,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 44,82*
12 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,95*
ab € 36,00*
€ 48,77*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,15002*
€ 53,13*
11 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 58,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,80*
€ 53,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,44*
€ 52,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,64*
€ 49,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,52*
€ 48,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,29*
€ 46,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,65*
€ 40,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4535-QZ
ab € 0,56*
Ähnlich
DeWalt
DT70751-QZ
ab € 21,96*
Ähnlich
DeWalt
DT4797-QZ
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.