Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MODM.89TXA Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MODM.89TXA Metrisch 1 Stück(e)
Facom ‎MODM.89TXA Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99156713
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.89TXA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgewicht
500 g
Merkmale
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.75-1
ab € 94,05*
Ähnlich
Facom
MOD.84TZSA
ab € 51,40*
Ähnlich
Facom
MOD.89TXA
ab € 53,73*
Ähnlich
Facom
MODM.75
ab € 150,53*
Ähnlich
Facom
MODM.84TZSA
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.