Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3510 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3510 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC3510 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC3510 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99147884
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3510
EAN/GTIN:
     8716065490282
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Connect your PC or laptop to a monitor with the VGA connection cable. Pin 9 is not connected.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.