Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 37080 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 37080 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 37080 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99100483
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A07RN-F
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 3g1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: a07rn-f, a07rn-f 27g1.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9011* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,17*
€ 273,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,85*
€ 266,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 221,61*
€ 263,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,81*
€ 253,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,52*
€ 242,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 197,23*
€ 234,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,46*
€ 211,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.