Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1005445 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1005445 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
SLV 1005445 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040555
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Netzteil mit einer Maximalen Leistung von 15 W bei einer Spannung von 24 V.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
15 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1250 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
550 mm
Gewicht
88 g
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233540
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.