Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Montagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040316
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006145
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Einbaurahme, der Numinos® M Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® M Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
825 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Länge (mm)
240 mm
Breite
240 mm
Höhe
53 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003560
ab € 45,71*
Zubehör
SLV
1003561
ab € 45,55*
Zubehör
SLV
1003553
ab € 45,44*
Zubehör
SLV
1003565
ab € 45,63*
Zubehör
SLV
1003572
ab € 45,55*
Zubehör
SLV
1003573
ab € 45,41*
Zubehör
SLV
1003577
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.