Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Ora Kerzenständer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Ora Kerzenständer Holz
Stelton Ora Kerzenständer Holz
Stelton Ora Kerzenständer Holz
Stelton Ora Kerzenständer Holz
Stelton Ora Kerzenständer Holz
Stelton Ora Kerzenständer Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98257111
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     104-1
EAN/GTIN:
     5709846026681
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Boden, Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
2
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Form
andere
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter edelstahl, kerzenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.