Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41500 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + USB Type-A DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41500 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + USB Type-A DisplayPort Schwarz
Lindy 41500 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + USB Type-A DisplayPort Schwarz
Lindy 41500 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + USB Type-A DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98157842
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41500
EAN/GTIN:
     4002888415002
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Lindys HDMI an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplayern, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.

Mit Auflösungen bis 4096x2160@60Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI + USB Type-A
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
36 mm
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
50 x 20.9 x 12.7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
35 x 15.5 x 7.8 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)
38.9 x 19.7 x 12 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.