Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-80263 Herst.-Nr.: 80263 EAN/GTIN: 4043619802630 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 10240 x 4320 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 2.0 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 10240 x 4320 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | Display Stream Compression (DSC) | Ja | | Version Display Stream Compression (DSC) | 1.2a | | Kabelmaterial | Kupfer | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | AWG Kabelgröße | 28 | | Datenübertragungsrate | 54 Gbit/s | | Stecker-Material | Gold | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4, 4:2:0 | | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,18* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,23* | € 13,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 9,46* | € 13,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,64* | € 20,48* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,00* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|