| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-97328211 Herst.-Nr.: 10871 EAN/GTIN: 4025457108716 |
| |
|
| | |
| Pfanne oder Kochtopf sucht einen passenden Deckel? Kein Problem: die Glasdeckel Callisto gibt es in 4 verschiedenen Größen mit 16, 20, 24 und 28 cm Durchmesser. Der Vorteil der Glasdeckel: Man kann auch mal einen Blick auf die Leckereien in der Pfanne werfen, ohne gleich den Deckel abnehmen zu müssen. Fleisch, Fisch oder Gemüse können also in aller Ruhe schmoren. Der Glasdeckel Callisto hat einen hochwertigen Edelstahlrand aus 18/10 Edelstahl und einen schwarzen Bakelitknopf. Der Deckel ist hitzebeständig bis 180° C, sodass Topf oder Pfanne samt Deckel auch mal zum Schmoren oder Warmhalten in den Backofen kommen können. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 200 mm | Merkmale | Form | Rund | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |