Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco RPTD500B Klebefilm-Abroller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco RPTD500B Klebefilm-Abroller Schwarz
Rapesco RPTD500B Klebefilm-Abroller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97173296
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RPTD500B
EAN/GTIN:
     5018505402651
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Dieser große Klebebandspender ist optimal für tägliche Verpackungsaufgaben und sein schwerer Gummiboden stabilisiert ihn beim Gebrauch, um ein Verrutschen zu verhindern. Sein scharfes Messer macht den Gebrauch unkompliziert und schnell. Er ist mit 33m oder 66m Klebebandlänge und 25mm Bandspulenbreite kompatibel. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
66 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.