Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fraioli-Z Deckenbeleuchtung E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fraioli-Z Deckenbeleuchtung E
EGLO Fraioli-Z Deckenbeleuchtung E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924171
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900079
EAN/GTIN:
     9008606223565
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
17 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1410 g
Länge (mm)
1055 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 10,65*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.