Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Manhattan 180658 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96848833
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180658
EAN/GTIN:
     766623180658
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Ladegerät USB
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Eingangsstrom
16 A
Ausgangsstrom
2.4 A
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
32
Unterstützte tragbare Geräte
Notebook, Tablet
Unterstützte Geräteanschlüsse
USB
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
LED-Anzeigen
Ja
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Zertifizierung
TÜV CE UL 1363 IEC 62368-1 TÜV RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
577 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
1029 mm
Gewicht
86000 g
Paketgewicht
97000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,06*
€ 924,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,16*
€ 916,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,53*
€ 887,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,73*
€ 860,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,34*
€ 811,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.