Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Scott Pro Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Elten Scott Pro Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     260S-670610
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726661-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser/Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle TRAINERS
TPU Überkappe
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,24*
€ 76,43*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,33*
€ 76,55*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,49*
ab € 64,92*
€ 80,91*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 81,35*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 68,39*
€ 84,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,43*
€ 90,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
€ 9,46*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
€ 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.