Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 192-1000 Metall-Reiniger und Poliermittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 192-1000 Metall-Reiniger und Poliermittel
Saro 192-1000 Metall-Reiniger und Poliermittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96657947
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     192-1000
EAN/GTIN:
     4017337192106
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Entfetter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Reinigung
Produkttyp
Spray
Geeignet für Materialien
Aluminium, Chrom, Kupfer, Edelstahl
Volumen (ml)
400 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.