Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-41045 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-41045 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-41045 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-41045 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95820593
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-41045
EAN/GTIN:
     4017538162540
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Ultra High Speed HDMI Kabel werden im High End Bereich eingesetzt.
Sie unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.

Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar.
So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert).
Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.

Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger.
Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden.
Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.

Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor.
Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards und ist durch ein autorisiertes Testlabor (ATC) nach
HDMI 2.1 Prüfspezifikation (CTS) getestet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.2
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.