Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link P100-PK1 1 AC-Ausgänge 2990 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link P100-PK1 1 AC-Ausgänge 2990 W
TP-Link P100-PK1 1 AC-Ausgänge 2990 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95632884
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPOP100-PK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Stromdaten
Strom, Frequenz, Spannung
Fernbedienung
Ja
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Maximale Eingangsleistung
2990 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
51 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (for onboarding only)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.