Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
LogiLink PA0264 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95519569
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0264
EAN/GTIN:
     4052792063547
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Powerbank
USB Akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
140 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Grau
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.