Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FROV454X4LYL Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne 45° Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FROV454X4LYL Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne 45° Gelb
Panduit FROV454X4LYL Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne 45° Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95352911
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FROV454X4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurvenförmige Kabelrinne
Winkel
45 °
Formfaktor
Horizontal
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.4 mm
Höhe
154.4 mm
Länge (m)
189.7 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.