| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9527923 Herst.-Nr.: 5035451 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 8,4V NiMH-Akku / maxE plus - 2 Jahre Garantie - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen! - Kein Spezialladegerät erforderlich Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 8.4 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 250 mAh | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 17.5 mm | | Höhe | 48.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, block akku 300mah |
| | |
| |