Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 200mAh maxE Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 200mAh maxE Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 200mAh maxE Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527915
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
8,4V NiMH-Akku / maxE - 2 Jahre Garantie - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen! Einsatzgebiete: - Mikrofone, Fernbedienungen, Messgeräte, Rauchmelder und ähnliche Geräte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
8.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.