Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-TT140-01 Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-TT140-01 Wärmeleitpaste Thermalpolster
Akasa AK-TT140-01 Wärmeleitpaste Thermalpolster
Akasa AK-TT140-01 Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95235463
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-TT140-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste akasa
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Produktfarbe
Blau, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.