Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt
Berker USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95214419
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     926202509
EAN/GTIN:
     4011334520917
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
USB A + USB C
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
3 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192519
ab € 2,18*
Sonstiges
Berker
918262519
ab € 1,62*
Sonstiges
Berker
918272509
ab € 0,69*
Sonstiges
Berker
918282509
ab € 2,58*
Sonstiges
Berker
926102509
ab € 67,80*
Sonstiges
Berker
936562509
ab € 5,41*
Sonstiges
Hager
918252512
ab € 0,96*
Sonstiges
Hager
936552509
ab € 8,34*
Sonstiges
Hager
936712509
ab € 5,74*
Sonstiges
Hager
941852502
ab € 3,15*
Sonstiges
Hager
941952502
ab € 4,15*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-PW
ab € 18,53*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-PW
ab € 26,21*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 19,30*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 27,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.