Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU SUPERTRONIC-PVC Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU SUPERTRONIC-PVC Hochspannungskabel
HELUKABEL HELU SUPERTRONIC-PVC Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95029432
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Polyurethane (PUR)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
14
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
19.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,15*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.