Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Xtorm XP300U Portable Power Station 300 für AC-Steckdose, 5x verschiedene USB-Ausgänge, 120 W 12 V Autoladegerät, Konverterkabel & Tasche, Schwarz/Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94983004
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XP300U
EAN/GTIN:
     8718182276114
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Mit der Xtorm Portable Power Station 300 haben Sie Zugang zu einer leistungsstarken 300 W-Wechselstromsteckdose, wo immer Sie sind. Dank der hohen Kapazität von 281 Wh können Sie größere Geräte wie einen Laptop, einen Fernseher oder sogar eine Kühlbox mit Strom versorgen - für mehrere Stunden! Kombinieren Sie die Power Station 300 es mit einem 100 W Xtorm-Solarmodul und erleben Sie echte Freiheit.

Das XP300U ist die aktualisierte Version der Xtreme Powerstation 300W. Mit ihr können Sie einen Laptop über 2 Stunden lang mit Strom versorgen oder eine kleine Kühlbox etwa 5 Stunden lang. Sie können Ihre Kamera, Ihr Smartphone und Ihre Drohne mehrere Male aufladen.

Sie können auch 5,5 Stunden lang fernsehen oder eine 10-W-LED-Lampe über 17 Stunden lang mit Strom versorgen. Darüber hinaus können Sie eine elektrische Luftpumpe anschließen, um Ihr Luftbett und Ihre Wasserspielzeuge aufzublasen.

Das XP300U ist das perfekte Kraftwerk, um es mit auf einen Kurztrip zu nehmen oder um z. B. im Freien Fotos auf dem Laptop zu bearbeiten.
Weitere Informationen:
Energie
DC-Ausgang Volt
12V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgang
60W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4470 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
307 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Reiseetui
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
3300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
78000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom, USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
281 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.