Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Filzwerkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Filzwerkstatt
Kosmos Filzwerkstatt
Kosmos Filzwerkstatt
Kosmos Filzwerkstatt
Kosmos Filzwerkstatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94792523
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     60417
EAN/GTIN:
     4002051604172
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Allerlei Leckereien aus hochwertiger Filzwolle selbst herstellen. Dabei kann man ganz einfach eine der beiliegenden Styroporformen umfilzen und zu tollen Lollies und Pralinen verzieren. Oder man entwirft eigene Motive für die Moosgummiplatte und filzt schöne, flache Objekte. Kleine Perlen machen als Zuckerstreusel die Filz-Süßigkeiten perfekt. Dank der beiliegenden Haarspangen und -gummis können die fertigen Kunstwerke auch getragen werden.

Inhalt: 6 Knäuel Filzwolle, 2 Filznadeln, 2 Styroporscheiben, 2 Styroporkugeln, Moosgummiplatte, Tütchen mit Glasperlen, Nähnadel , Nähgarn, Schaumstoffplatte, Holzstäbchen, 2 Haargummis, 2 Haarspangen, 4 kleine Filzzuschnitte, Anleitung (16 S.)

Zusätzlich wird benötigt: leeren Eierkarton, Lineal, Schere, Bastelkleber, Stecknadel und weitere, haushaltsübliche Materialien
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Einzelteile dieses Spiels haben eine funktionsbedingte Spitze. Es besteht Verletzungsgefahr!
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Nähnadeln
2
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Geeignet für
Nähen
Material
Filz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.