Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
ACT AC7320 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94590793
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7320
EAN/GTIN:
     8716065488173
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
FL7102
AWG Kabelgröße
34
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.