Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
OWC Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94369556
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3ADP2DPT
EAN/GTIN:
     810586037327
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
55.6 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.