Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE Kommunikationstechnik 133 111 01 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZE Kommunikationstechnik 133 111 01 Steckdose TAE Weiß
ZE Kommunikationstechnik 133 111 01 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9405185
Hersteller:
     ZE Kommunikationstechnik
Herst.-Nr.:
     1-579.13.1.71
EAN/GTIN:
     4027639006506
Suchbegriffe:
Kombidose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
tae dose ap
133 111 01, Aufputz, reinweiss

Zweifach-Dose mit einer Buchse IAE/UAE 8 (6)
und einer Buchse TAE 6 F+N universal
Zur Aufputzmontage
Mit Schraubklemmen
Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
65 x 80 x 27 mm; 30 g
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
3
Weitere Suchbegriffe: kombidose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.